※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63038773
品番
TMCY-1520
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5735
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
タイプ
フック付きワイヤー1.5ΦX2M
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
アズワン品番
64-8728-60