ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63038789 品番 TMCA-SV
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。

用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 トラスコ品番206-5724 材質/仕上真鍮 シルバー 質量(g)18 タイプ天井用アタッチメント シルバー 使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする