TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038807
品番
TMCA-W
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5725
材質/仕上
真鍮
色
ホワイト
質量(g)
19
タイプ
天井用アタッチメント ホワイト
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
ホワイト
アズワン品番
64-8728-55