TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038816
品番
TMCE
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにワンタッチで取り付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5726
材質/仕上
真鍮
色
シルバー
質量(g)
12
タイプ
壁面用アタッチメント
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
シルバー
アズワン品番
64-8728-25