TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038834
品番
TBS-30B
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番
207-6086
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
7
タイプ
ビス止め
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0〜1.5
使用ビス径(mm)
3.0
アズワン品番
64-8714-07
ねじ穴(Φmm)
3.1