TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤ吊りパーツ おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038859
品番
TAK-14
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番
207-6081
材質/仕上
真鍮
質量(g)
3
タイプ
組み込み
使用荷重(kg)
(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)
Φ0.6〜1.2
アズワン品番
64-8713-15