※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038868
品番
TAF3-1010
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
トラスコ品番
207-6079
材質/仕上
ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)
19
タイプ
フック
使用荷重(kg)
8
ロープ径(Φmm)
1.0
ロープ長さ(m)
1
アズワン品番
64-8712-88