3/22より値下げ!現場を応援
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038886
品番
TAT-5
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番
207-6082
材質/仕上
真鍮
質量(g)
10
タイプ
ボード埋め込み
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0〜1.2
アズワン品番
64-8713-23