TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤグリッパー リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038895
品番
TBS-22
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ハンガーを美しく吊り下げます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。
ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。
トラスコ品番
207-6084
材質/仕上
真鍮
質量(g)
5
タイプ
リング
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0〜1.5
アズワン品番
64-8714-03