TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤグリッパー ループ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038904
品番
TBS-25
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。
ループの径は自由に調節できます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。
トラスコ品番
207-6085
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
11
タイプ
ループ
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0〜1.5
アズワン品番
64-8714-04