TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの スタンダードニッパー
VA線用ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63039069
品番
VACN-200
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
質量(g)
222
材質/仕上
特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
202
切断能力(mm)プラスチック
Φ8
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
切断能力(mm)軟鉄線
1.6
トラスコ品番
207-3078
アズワン品番
64-8763-92
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。