TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの プランジャー関連商品
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63039078
品番
TMC-005254
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ミーリングアーバーに使用します。
質量(g)
0.5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.05
内径(mm)
25.4
用途
ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
トラスコ品番
206-8243
アズワン品番
64-8728-31