ミーリングスペーサー 内径31.75mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63039139 品番TMC-030317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ミーリングアーバーに使用します。

用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 トラスコ品番206-8286 厚さ(mm)0.30 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)3 アズワン品番64-8728-38 内径(mm)31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする