ミーリングスペーサー 内径31.75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63039218 品番 TMC-070317
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミーリングアーバーに使用します。

用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 トラスコ品番206-8290 厚さ(mm)0.70 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)6 アズワン品番64-8728-46 内径(mm)31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする