TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの プランジャー関連商品
ミーリングスペーサー 内径31.75mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63039236
品番
TMC-080317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ミーリングアーバーに使用します。
用途
ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
トラスコ品番
206-8291
厚さ(mm)
0.80
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
アズワン品番
64-8728-48
内径(mm)
31.75