TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの プランジャー関連商品
ミーリングスペーサー 内径31.75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63039254
品番
TMC-090317
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ミーリングアーバーに使用します。
用途
ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
トラスコ品番
206-8292
厚さ(mm)
0.90
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7.5
アズワン品番
64-8728-50
内径(mm)
31.75