圧着工具(E形リングスリーブ用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63039279 品番TCP-195
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。

用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする