※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョー 交換用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 63039376 品番 HR28-08
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
トラスコ品番208-3488 適合機種HR28 全長(mm)13.0 材質/仕上合金鋼 質量(g)3.4 キット内容ジョー(2個1組) アズワン品番64-8556-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする