※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リベッター/ナッター/タッカー
TRUSCOの リベッター
TRUSCOの リベッター部品
ジョープッシャー 交換用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63039385
品番
HR28-09
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-3489
適合機種
HR28
全長(mm)
18.8
材質/仕上
スチール
質量(g)
3.9
キット内容
ジョープッシャー
アズワン品番
64-8556-42