MCペイント2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 63039457 品番 49544
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。

用途本品のほかにクリアー塗装が必要 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 適合参考適合車両:Ninja400、Ninja250 K57 メタリックカーボングレー カラーコード純正:51A 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
注意
※ 仕上がり参考色は印刷のため実際の塗料とは異なります。
※ 色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(品番:72710)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
※ 本製品は純正カウルより調色し、できる限り近似色にて製作しています。塗り方や純正カウルの劣化状況により、色味が異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする