画像準備中

ロビーチェア_ビナリー シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 高さ(mm)710 人数2人掛け 注文コード63039666 品番CRX20M(PY)
参考基準価格(税別)¥226,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は幅・高さ・人数など90種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー 座面高さ(mm)410 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×650×710 背もたれあり 人数2人掛け 幅(mm)1200 高さ(mm)710 奥行(mm)650 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)410 材質(背) グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする