ソニック
ソニックの 名札
ソニックの 吊り下げ名札
カラーイベント名札 ハガキ用50枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63040209
品番
VN-8539-Y
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一目で分かる色分け
イベントや展示会に最適
表示面は不織布を使用
材質
表示面=PP(不織布)、紐=ナイロン
色
黄
サイズ
ハガキ用サイズ
入数(枚)
50入
寸法(幅W×高さH)(mm)
【最大収納】104×148
表示寸法(mm)
168×115
紐長(cm)
100