ハンドリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63040286 品番HR28
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。

用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3482 全長(mm)255 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)499 使用ジョーHR28-08 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8556-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする