TRUSCO
TRUSCOの リベッター/ナッター/タッカー
TRUSCOの ナッター
TRUSCOの ナッター本体
ヘッド回転式ハンドナッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63040295
品番
RHN1M
参考基準価格(税別)
¥15,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途
ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番
208-3526
セット内容
M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)
293
材質/仕上
本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
816
適合ナット
M3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
アズワン品番
64-8662-29