アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア_エルレスト シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1080
奥行(mm)
635
高さ(mm)
763
注文コード
63040384
品番
LRB-D2(レザーBランク)
参考基準価格(税別)
¥216,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・高さ
など
1619
種類から選べます
他の種類を見る
設置スペースに合わせて2種類のサイズから選べます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1080×635×763
背もたれ
あり
肘掛
なし
人数
2人掛け
幅(mm)
1080
高さ(mm)
763
奥行(mm)
635
キャスター
なし
材質(背)
ブナ成型合板芯
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません