ハードスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63040505 品番 HSF203-Y
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

4色の用途分けで交差汚染防止になります。
スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。
バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
ハード・ソフトに使える両面タイプです。
ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
トラスコ品番195-2126 厚さ(mm)30 材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) イエロー/ダークブルー 質量(g)10.5 縦(mm)115 横(mm)75 アズワン品番64-8557-87 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする