アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
化繊ほうき 柔穂短柄
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63040541
品番
BR454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コシの強い化繊ほうき・柔穂短柄
用途
ホコリやゴミなどを残さず掃ける
穂のコシが強く玄関前に落ちた小石などの少し大きなゴミやコンクリートに入り込んだ石やゴミを書き出すのが得意です
水に濡れても平気!
材質
穂:ポリプロピレン 柄:樹脂被覆銅管 布カバー:ポリエステル(ポリウレタン加工)
質量(g)
335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×28×795
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。