※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミたらい 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63040679 品番 ALT-48
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

軽量で丈夫な大型容器です。

質量(kg)1.15 材質/仕上シルバーアルマイト 呼称48cm 外寸法・奥行(mm)530 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・幅(mm)530 適合フタALT-48 用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。 トラスコ品番206-8697 アズワン品番64-8407-15
注意
※蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする