アルミ検食器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63040837 品番AFS-300
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

中のボックスを自由に選択できる容器です。

用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
仕様ボックス無 トラスコ品番207-2804 材質/仕上シルバーアルマイト 質量(g)260 本体寸法(mm)300×150×38 呼称検食大 アズワン品番64-8403-97
注意
※中のボックスは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする