※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALBF-325 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63040995 ALBF-325 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63040995

アルミ深型バット フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63040995 品番 ALBF-325
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

深型のアルミ容器です。

質量(g)200 材質/仕上シルバーアルマイト 呼称B-32 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・幅(mm)338 適合本体ALB-325 用途食品等の容器として。 トラスコ品番207-4011 アズワン品番64-8406-14
注意
※本体と蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする