TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの のぼり
TRUSCOの のぼり本体
のぼり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63041126
品番
TNB-2S713
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
最も一般的なサイズののぼりです。
用途
屋内・屋外での販促や宣伝等
トラスコ品番
207-3517
材質/仕上
ポンジ(ポリエステル)
高さ(mm)
1800
質量(g)
80
間口(mm)
600
表示内容
本日特売日
アズワン品番
64-8730-38