TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの ポスター/タペストリー
TRUSCOの タペストリー
のぼり旗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63041135
品番
TNB-1S954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
啓蒙活動や安全標識としてご使用いただけるのぼり旗です。
トラスコ品番
207-5963
材質/仕上
基材:ポリエステル
質量(g)
80
縦(mm)
1800
横(mm)
600
表示内容
5S運動中
アズワン品番
64-8729-88