TRUSCO
TRUSCOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TRUSCOの スイッチ
TRUSCOの セレクタスイッチ
セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041957
品番
30S-902-1A-R
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。
トラスコ品番
207-7737
色
赤
質量(g)
40.5
接点構成
1a
動作
90°2ノッチ
アズワン品番
64-8364-75
取付穴寸法(mm)
30