TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63042666
品番
TRNJ50-240-1P
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
用途
ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
質量(g)
34
材質/仕上
軸:S45C
セット内容
専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 )
穴径(mm)
M6(P1.0)
仕上がり相当番手
240
軸径(Φmm)
6
色
オレンジ
粒度
240
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
40
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
全長(mm)
53
トラスコ品番
207-2332
アズワン品番
64-8736-23
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。