TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63042693
品番
TRNJ6-40
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
外径(mm)
6
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
207-2338
全長(mm)
57
材質/仕上
軸:S45C
質量(g)
14
軸長(mm)
40
アズワン品番
64-8736-29