TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ハンドラッパー
ダイヤハンドラッパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63042745
品番
T-DKSR-50
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
質量(g)
13
長さ(mm)
90
幅(mm)
55.5
粒度
50
用途
ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。
トラスコ品番
194-9014
アズワン品番
64-8717-54