TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63042849
品番
TKA15002S
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
刃長(mm)
150
全長(mm)
260
刃幅(mm)
6
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
トラスコ品番
206-6581
形状
角
粒度
中目
材質/仕上
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
サイズ
(柄)SS
質量(g)
100
タイプ
中目
刃厚(mm)
6
アズワン品番
64-8724-81
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。