※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER16 シャンク径3/4インチ トラスコ品番207-6662 注文コード63043287 品番SSLD3/4-ER16M-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,320
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)250 材質/仕上SCM415 シャンク径3/4インチ 外径(mm)ナット径22 全長(mm)101 全長L1(mm)55 全長L2(mm)23 適合レンチW-ER16M 適合コレットER16 トラスコ品番207-6662 アズワン品番64-8695-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする