※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER11 シャンク径3/4インチ トラスコ品番207-6658 注文コード63043305 品番SSLD3/4-ER11M-033
参考基準価格(税別)¥25,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)150 材質/仕上SCM415 シャンク径3/4インチ 外径(mm)ナット径16 全長(mm)65 全長L1(mm)53 全長L2(mm)16 適合レンチW-ER11M 適合コレットER11 トラスコ品番207-6658 アズワン品番64-8695-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする