TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの 芯だし・位置測定
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63043637
品番
THPD-50M
参考基準価格(税別)
¥53,340
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途
Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3130
ストローク(mm)
2
幅(mm)
54
寸法(mm)
(ツール受け)42
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
50
奥行(mm)
54
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-83