TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの 芯だし・位置測定
ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63043646
品番
THP-50M
参考基準価格(税別)
¥46,570
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。
底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途
Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3129
ストローク(mm)
2
幅(mm)
50
寸法(mm)
(ツール受け)Φ18
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源
コイン型電池LR-44×2個(付属)
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-94
注意
本製品は通電式ですが、炭素含有量が高い硬質合金工具、シャンクが細い微細工具(直径2mm未満)、非金属・コーティングされた工具は検知できない場合があります。その場合は、専用の測定器のご使用を推奨いたします。