超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63043759 品番 TWC-R005SF
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。

粒度600 刃径(mm)0.5 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 刃長(mm)3 トラスコ品番206-7371 形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6 アズワン品番64-8755-18
注意
※大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする