TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
クロスローラ式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044626
品番
ECRXY40
参考基準価格(税別)
¥50,040
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
268
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
幅(mm)
70
奥行(mm)
66
厚さ(mm)
40
移動方向
XY軸2方向
ステージ寸法(mm)
40×40
移動量(mm)
±6.5
真直度(μm)
30
平行度(μm)
運動時:60
耐荷重(N)
水平:17.6
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
207-9748
アズワン品番
64-8498-75