※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
クロスローラ式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044644
品番
ECRXY60
参考基準価格(税別)
¥57,360
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
501
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
幅(mm)
90
奥行(mm)
81
厚さ(mm)
40
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
207-9749
アズワン品番
64-8498-76