※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスローラ式ステージ XY軸 センター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63044653 品番 ECRXYC60
参考基準価格(税別)¥57,360 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 仕様マイクロメーターヘッド位置:センター トラスコ品番207-9752 幅(mm)71 厚さ(mm)40 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト 質量(g)510 タイプXYステージ 奥行(mm)119 アズワン品番64-8498-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする