クロスローラ式ステージ X軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63044739 品番ECRX40
参考基準価格(税別)¥20,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 トラスコ品番207-9730 幅(mm)70 厚さ(mm)20 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト 質量(g)132 タイプXステージ 奥行(mm)66 平行度(μm)運動時:30 真直度(μm)30 アズワン品番64-8498-69 耐荷重(N)水平:19.6 ステージ寸法(mm)40×40 移動方向X軸方向 移動量(mm)±6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする