※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
クロスローラ式ステージ X軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044775
品番
ECRX80
参考基準価格(税別)
¥29,620
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
207-9732
幅(mm)
110
厚さ(mm)
20
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
392
タイプ
Xステージ
奥行(mm)
102
アズワン品番
64-8498-71