※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
クロスローラ式ステージ X軸 センター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044784
品番
ECRXC80
参考基準価格(税別)
¥29,620
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
400
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
Xステージ
仕様
マイクロメーターヘッド位置:センター
幅(mm)
110
奥行(mm)
102
厚さ(mm)
20
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
207-9735
アズワン品番
64-8498-74