TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ラックピニオン式ステージ X軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
63044793
品番
ERPX50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,240
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
208-1082
幅(mm)
50
厚さ(mm)
34
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
180
タイプ
Xステージ
奥行(mm)
30
平行度(μm)
運動時:50
真直度(μm)
50
アズワン品番
64-8505-37
耐荷重(N)
水平:29.4
ステージ寸法(mm)
30×50
移動方向
X軸方向
移動量(mm)
±16