※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックピニオン式ステージ X軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63044818 品番 ERPX90
参考基準価格(税別)¥23,790 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 トラスコ品番208-1084 幅(mm)90 厚さ(mm)34 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト 質量(g)354 タイプXステージ 奥行(mm)40 アズワン品番64-8505-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする